※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

昇降テーブル

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43782753 品番 STA1590-B
参考基準価格(税別)¥415,400 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
質量(kg)64 仕様折りたたみ式、ノックダウン式、プッシュ式ストッパー、天板上下昇降機構 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×680 仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き スタック【サイドスタック】可 昇降範囲(mm)680 天板寸法(幅×奥行)(mm)1500×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする