※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 金庫・保管庫
ナイキの 手提げ金庫
手提金庫
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
施錠方法
錠式、ダイヤル式
収納サイズ
B5
注文コード
43783295
品番
H-31D
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
施錠方法・収納サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
315×235×133
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×175×99
収納サイズ
B5
施錠方法
錠式、ダイヤル式
質量(kg)
3.5
色
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×235×133
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※耐火性能はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません