※メイン画像

傘立て

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43783898 品番 LB224-GL
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質【仕切り筒】PP樹脂成型品 質量(kg)13 グレー 本体ボンデ鋼板塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×207×540 本数12本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※本数は傘の直径をΦ50mmとして算出しています。仕様条件により収納本数が変わる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59386355
2024-08-29
用途:
お寺に寄贈
製造業

隣人が同一品を寄贈していたが、(10万円)同等とみられ満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする