ナイキ
ナイキの ポリ袋・ゴミ袋
ナイキの ゴミ袋関連商品
固定脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43784519
品番
TH1-5K-BK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
ブラック
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
59
奥行(mm)
50
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません