机上棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 棚段数1段 注文コード43784975 品番XEKT-10L-HY
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は棚段数など8種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×300×300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×300×300 棚段数1段 付属品サイド固定金具2個、後部固定金具2個、固定棚1枚 材質スチール塗装仕上 棚板耐荷重(kg)等分布20 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※D600タイプには取付できません。
※デスク同士の横連結又は、サイドデスク、サイドミーティング用テーブル、エンドデスクとの併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする