曜日別特売
XEKT-12H-HY 机上棚 ナイキ 43785009

XEKT-12H-HY 机上棚 ナイキ 43785009
XEKT-12H-HY 机上棚 ナイキ 43785009

机上棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し6日以内出荷とは
この商品は棚段数・本体寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
棚段数
2段
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×300×740
注文コード
43785009
品番
XEKT-12H-HY
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×300×740
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×300×740
棚段数
2段
付属品
固定棚1枚、可動棚1枚、サイド固定金具2個、後部固定金具2個
材質
スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布20
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※D600タイプには取付できません。
※デスク同士の横連結又は、サイドデスク、サイドミーティング用テーブル、エンドデスクとの併用はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする