※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク タイプスタッキング 注文コード43785158 品番E199-PI
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・キャスター・タイプなど121種類から選べます 他の種類を見る
ピンク 本体質量(kg)2.3 タイプスタッキング 背タイプ背なし 寸法(mm)座:Φ365×SH445 質量(kg)2.3 張地ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×445 材質(脚)Φ22.2mmスチール丸パイプ塗装仕上 材質(座面)PE樹脂ブロー成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする