ナイキ
会議用テーブル KHCJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
色
天板:ミディアムウッド/脚:シルバー
天板:ライトウッド/脚:ブラック
天板:ホワイト/脚:ブラック
天板:ライトウッド/脚:シルバー
天板:ホワイト/脚:シルバー
質量(kg)
14.8
31.8
20.6
21
23.4
23.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×720
800×800×720
全52種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43787985
品番
KHCJ0660C-SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,900
色
天板:ミディアムウッド/脚:シルバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×720
質量(kg)
14.8
幅(mm)
600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません