大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
CAP-SPW(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43789471
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法D1(Φmm)
7
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。