※メイン画像

会議用テーブル KUY

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード43790313 品番KUY0745PT-WH
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はなど72種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×450×700 質量(kg)15.3 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)750×425×950 仕様【折りたたみ機構】付 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×700 仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き 天板厚さ(mm)22 材質(脚)スチール角パイプ塗装仕上 材質(幕板)樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする