※メイン画像
ナイキ
会議用テーブル KUY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
色
シルクウッド
注文コード
43790426
品番
KUY1245T-SW
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルクウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×450×700
質量(kg)
18
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1200×425×950
棚
付
仕様
【折りたたみ機構】付
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
天板厚さ(mm)
22
材質(脚)
スチール角パイプ塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません