※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
ワゴン ダイヤル錠 H611mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚 仕切板G型1枚
注文コード
43791388
品番
TRH046XCD-SVD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
天板:ホワイト/本体:シルバー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×580×611
質量(kg)
26
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚 仕切板G型1枚
仕様
キャスターロック機構付
キャスター
付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×580×611
仕上
(天板本体)メラミン塗装仕上
鍵
ダイヤル錠付
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません