XE046XC-W ワゴン XEDH型 H611mm ナイキ 43791537 XE046XC-W ワゴン XEDH型 H611mm ナイキ 43791537 XE046XC-W ワゴン XEDH型 H611mm ナイキ 43791537

ワゴン XEDH型 H611mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43791537 品番 XE046XC-W
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
質量(kg)23 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚 仕様キャスターロック機構付 幅(mm)395 高さ(mm)611 奥行(mm)600 キャスターあり 本体スチール塗装仕上 仕上(天板)樹脂 棚段数(段)3 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする