※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ15_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手 規格(-) なし 注文コード43793365 品番VV3QZ15-02C4C-D0
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は連数・管接続口径・規格など157種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手 オプション(D0) DINレール取付形 (DINレールなし) 規格(-) なし 連数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする