※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV3QZ15_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
管接続口径
(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応
注文コード
43793663
品番
VV3QZ15-04C6C-D0-Q
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・規格
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手
オプション
(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
規格
(Q) CE対応
連数
4
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード