※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV3QZ22_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
ねじの種類
(-) Rc
規格
(Q) CE対応品
注文コード
43794966
品番
VV3QZ22-04C-D0-Q
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
連数・ねじの種類・規格
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
規格
(Q) CE対応品
連数
4
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード