※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ22_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数6 ねじの種類(-) Rc 規格(Q) CE対応品 注文コード43795063 品番VV3QZ22-06C-D-Q
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は連数・ねじの種類・規格など45種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc オプション(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ) 規格(Q) CE対応品 連数6 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする