※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 ねじの種類(F) G 注文コード43795325 品番VV3QZ25-02C8FC-R-Q
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など131種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数2 パイロット方式(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応品 DINレール(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする