※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(C8) o8用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(F) G
注文コード
43795395
品番
VV3QZ25-03C8FC-Q
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C8) o8用ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
3
CE-対応品
(Q) CE対応品
DINレール
(-) なし
CADデータダウンロード