VV3QZ25-0601TC-R VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ25) SMC 43795544

※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6管接続口径(01) 1/8ねじの種類(T) NPTF注文コード43795544品番VV3QZ25-0601TC-R
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8規格(-) なし連数6パイロット方式(R) 外部パイロット仕様DINレール(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする