大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
43796627
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
(最大)1.27
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。