大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796681
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
(最大)1.66
寸法d2(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
(最大)3.1
ドライブサイズ
20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。