大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796715
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
(最大)1.91
寸法d2(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
(最大)3.65
ドライブサイズ
25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。