大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796882
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
-
寸法d2(mm)
-
寸法K(mm)
-
ドライブサイズ
-
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。