ナイキ
ナイキの 専門診療・科目別
ナイキの 産婦人科用品
ナイキの ファニチャー 産婦人科用
レザーベンチ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43796893
品番
EV-09BF-BL
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
900
質量(kg)
1.4
色
ブルー
高さ(mm)
200
奥行(mm)
200