大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WA-S(12.9)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43797101
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)(最小)1.3
(ばね座金)(最小)0.7
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法a(mm)
(最大)2.2
寸法S(mm)
2.5
寸法D(mm)
(最大)5.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法b(mm)
(最小)1.1
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5