大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WA-S(12.9)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43797153
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)(最小)2
(ばね座金)(最小)1
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法a(mm)
(最大)3.1
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
(最大)7
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7