大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WA-S(12.9)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43797257
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)(最小)2.5
(ばね座金)(最小)1.3
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法a(mm)
(最大)3.8
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
(最大)8.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法b(mm)
(最小)1.7
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5