WA-S(12.9)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43797372 品番 M8×40
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法t(mm)
(ボルト)(最小)4
(ばね座金)(最小)2
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)40 材質 寸法a(mm)(最大)5.9 寸法S(mm)6 寸法D(mm)(最大)14.5 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)6.86 寸法b(mm)(最小)3.2 寸法K(mm)8 寸法dk(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする