日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケット SPタイプ (鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43797573
品番
M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
(ばね座金)最大:20.5
(平座金)24
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)6
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)11.43
寸法K(mm)
12
寸法dk(Φmm)
18