※カラーバリエーション
ナイキ
ナイキの 施設用家具・備品
ナイキの 診察室備品
ナイキの 診察台
マクラ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43798853
品番
NKI-1810-PI
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ピンク
幅(mm)
290
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
70
奥行(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません