ナイキ
ナイキの 看板・POP・掲示用品
ナイキの カタログスタンド
ナイキの フロア用カタログスタンド
パンフレットケース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799788
品番
STD118S-B4
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
サイズ
B4
幅(mm)
311
質量(kg)
14
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません