ナイキ
ナイキの 看板・POP・掲示用品
ナイキの カタログスタンド
ナイキの フロア用カタログスタンド
パンフレットケース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799815
品番
STD214S-A4-WH
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
サイズ
A4
幅(mm)
527
質量(kg)
16
高さ(mm)
700
色
ホワイト
奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません