ナイキ
ナイキの 看板・POP・掲示用品
ナイキの カタログスタンド
ナイキの フロア用カタログスタンド
パンフレットケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799876
品番
STD309L-A4
参考基準価格(税別)
¥126,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
サイズ
A4
幅(mm)
777
質量(kg)
25.2
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
北海道地方
数量1につき
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません