ナイキ
ナイキの 看板・POP・掲示用品
ナイキの カタログスタンド
ナイキの フロア用カタログスタンド
パンフレットケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799955
品番
STD366LS-A4
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
サイズ
A4
幅(mm)
777
質量(kg)
25.9
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
北海道地方
数量1につき
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません