ナイキ
ナイキの 看板・POP・掲示用品
ナイキの カタログスタンド
ナイキの フロア用カタログスタンド
パンフレットケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799989
品番
STDC9L-B4
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
サイズ
B4
幅(mm)
880
質量(kg)
25.3
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません