※色見本

XC1890NH-WH-W ハイカウンター XC型 ナイキ 43801468 XC1890NH-WH-W ハイカウンター XC型 ナイキ 43801468

ハイカウンター XC型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト 材質【本体フロントパネル】スチール塗装仕上 付属品床固定金具1セット(2個入) 注文コード43801468 品番XC1890NH-WH-W
参考基準価格(税別)¥171,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は色・材質・付属品など102種類から選べます 他の種類を見る
付属品床固定金具1セット(2個入) 材質【本体フロントパネル】スチール塗装仕上 質量(kg)43 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト タイプフルオープンタイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×950 仕上(天板)メラミン化粧板張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※他のカウンターと横連結するか、単体でのご使用の場合は必ず床固定してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする