WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43801642 品番 M10×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)15 寸法t(mm)(最大)5 寸法S(mm)8 材質 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)9.15 寸法D1(Φmm)(最大)17.5 寸法T(mm)(最小)2.5 寸法K(mm)10 寸法dk(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする