SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FR4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) P、EA、EB:1/2・A、B : 3/8
注文コード
43802142
品番
VV5FR4-01T-031-03T
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) P、EA、EB:1/2・A、B : 3/8
連数
3
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード