ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの ふた無しゴミ箱
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43802554
品番
CW-0911KT-WW
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
色
天板:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
幅(mm)
899
質量(kg)
34.2
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません