SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FR5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) P、EA、EB:3/4、A、B:3/4
注文コード
43802876
品番
VV5FR5-01FD-021-06
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) P、EA、EB:3/4、A、B:3/4
連数
2
配管
A、B:横
コネクタ
(D) D側取付
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード