大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43803672
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
超極低頭
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
穴の形状
6-ロブ
表面処理
クロニッケル
寸法D(mm)
9
寸法K(mm)
1
ドライブサイズ
T10