大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
14
15
20
25
30
12
16
35
8
40
45
18
50
10
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43804056
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
色
黒
寸法t(mm)
3.8
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目