大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ
45
(mm)
14
15
20
30
35
40
45
18
50
10
16
ねじピッチ
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43804695
品番
M16×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
9
寸法dk(Φmm)
24
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。