大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
5
6
8
12
14
15
16
20
25
30
10
35
40
45
18
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43804905
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
クローム
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目