E348-BL スツール ナイキ 43805065

スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード43805065 品番E348-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は色・張地28種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×380×415 本体質量(kg)4.3 幅(mm)450 質量(kg)4.3 高さ(mm)415 奥行(mm)380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする