ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの スツール・オットマン
ナイキの 収納無しスツール・オットマン
スツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オレンジ
注文コード
43805135
品番
E348F-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
色・張地
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×380×415
本体質量(kg)
4.3
幅(mm)
450
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
415
奥行(mm)
380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。