※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 靴箱・下駄箱
SBシリーズ シューズボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
人数
12人用
色
ウォームホワイト
仕様
【扉】付
注文コード
43805765
品番
SB12KN-AW
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
人数・色・仕様
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×330×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
左263/中263/右254×305×上3段178/下1段189
色
ウォームホワイト
鍵
付き
付属品
名札差し
仕様
【扉】付
質量(kg)
27
段数
3列4段
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×330×880
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません