大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
5
14
15
16
20
25
30
12
35
6
8
40
45
10
18
50
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43807014
品番
M3×25
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
25
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目