SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS5)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(06) P、R1、R2:Rc3/4・A、B: Rc 3/4
注文コード
43807268
品番
VV5FS5-01T-021-06F
参考基準価格(税別)
¥27,120
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(06) P、R1、R2:Rc3/4・A、B: Rc 3/4
連数
2
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通
CADデータダウンロード